

CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 160.50 | - |
4+ | CHF 137.50 | 14.33% |
10+ | CHF 120.50 | 24.92% |
20+ | CHF 108.00 | 32.71% |
30+ | CHF 100.50 | 37.38% |
50+ | CHF 97.90 | 39.00% |
100+ | CHF 94.40 | 41.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |