

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.00 | - |
4+ | CHF 88.80 | 14.62% |
10+ | CHF 77.90 | 25.10% |
20+ | CHF 69.40 | 33.27% |
30+ | CHF 64.70 | 37.79% |
50+ | CHF 63.00 | 39.42% |
100+ | CHF 60.80 | 41.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |