

CHF 85.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.20 | - |
4+ | CHF 73.30 | 13.97% |
10+ | CHF 64.30 | 24.53% |
20+ | CHF 57.50 | 32.51% |
30+ | CHF 53.70 | 36.97% |
50+ | CHF 52.30 | 38.62% |
100+ | CHF 50.40 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |