

CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.00 | - |
4+ | CHF 85.80 | 15.05% |
10+ | CHF 75.30 | 25.45% |
20+ | CHF 67.30 | 33.37% |
30+ | CHF 62.80 | 37.82% |
50+ | CHF 61.20 | 39.41% |
100+ | CHF 59.10 | 41.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.42 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |