

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.00 | - |
4+ | CHF 88.00 | 14.56% |
10+ | CHF 77.20 | 25.05% |
20+ | CHF 68.80 | 33.20% |
30+ | CHF 64.20 | 37.67% |
50+ | CHF 62.50 | 39.32% |
100+ | CHF 60.30 | 41.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |