

CHF 220.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 220.50 | - |
4+ | CHF 189.00 | 14.29% |
10+ | CHF 165.50 | 24.94% |
20+ | CHF 148.00 | 32.88% |
30+ | CHF 138.50 | 37.19% |
50+ | CHF 134.50 | 39.00% |
100+ | CHF 130.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.29 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |