

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.00 | - |
4+ | CHF 93.60 | 14.13% |
10+ | CHF 82.10 | 24.68% |
20+ | CHF 73.40 | 32.66% |
30+ | CHF 68.50 | 37.16% |
50+ | CHF 66.70 | 38.81% |
100+ | CHF 64.40 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |