

CHF 76.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.20 | - |
4+ | CHF 65.60 | 13.91% |
10+ | CHF 57.50 | 24.54% |
20+ | CHF 51.40 | 32.55% |
30+ | CHF 48.00 | 37.01% |
50+ | CHF 46.70 | 38.71% |
100+ | CHF 45.10 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |