

CHF 66.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.00 | - |
4+ | CHF 56.80 | 13.94% |
10+ | CHF 49.80 | 24.55% |
20+ | CHF 44.60 | 32.42% |
30+ | CHF 41.60 | 36.97% |
50+ | CHF 40.50 | 38.64% |
100+ | CHF 39.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33.05 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |