

CHF 130.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 130.50 | - |
4+ | CHF 112.00 | 14.18% |
10+ | CHF 98.20 | 24.75% |
20+ | CHF 87.80 | 32.72% |
30+ | CHF 81.90 | 37.24% |
50+ | CHF 79.80 | 38.85% |
100+ | CHF 77.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |