

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.00 | - |
4+ | CHF 96.80 | 14.34% |
10+ | CHF 84.90 | 24.87% |
20+ | CHF 75.90 | 32.83% |
30+ | CHF 70.80 | 37.35% |
50+ | CHF 69.00 | 38.94% |
100+ | CHF 66.60 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.5 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |