

CHF 2'145.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'318.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'145.00 | - |
4+ | CHF 1'944.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'929.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'914.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'900.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'871.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'857.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 316.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Maß nach French R | NF-R82 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |