

CHF 72.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.20 | - |
4+ | CHF 62.00 | 14.13% |
10+ | CHF 54.40 | 24.65% |
20+ | CHF 48.70 | 32.55% |
30+ | CHF 45.40 | 37.12% |
50+ | CHF 44.20 | 38.78% |
100+ | CHF 42.70 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |