

CHF 91.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.60 | - |
4+ | CHF 78.70 | 14.08% |
10+ | CHF 69.10 | 24.56% |
20+ | CHF 61.70 | 32.64% |
30+ | CHF 57.60 | 37.12% |
50+ | CHF 56.10 | 38.76% |
100+ | CHF 54.10 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |