

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.50 | - |
4+ | CHF 106.00 | 14.17% |
10+ | CHF 92.90 | 24.78% |
20+ | CHF 83.00 | 32.79% |
30+ | CHF 77.40 | 37.33% |
50+ | CHF 75.40 | 38.95% |
100+ | CHF 72.80 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |