

CHF 876.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 947.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 876.50 | - |
4+ | CHF 794.50 | 9.36% |
10+ | CHF 788.50 | 10.04% |
20+ | CHF 782.50 | 10.72% |
30+ | CHF 776.50 | 11.41% |
50+ | CHF 764.50 | 12.78% |
100+ | CHF 759.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |