

CHF 2'035.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'199.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'035.00 | - |
4+ | CHF 1'844.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'830.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'816.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'802.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'775.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'762.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Maß nach French R | NF-R81 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |