

CHF 1'647.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'780.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'647.00 | - |
4+ | CHF 1'492.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'481.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'469.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'458.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'436.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'426.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |