

CHF 69.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.10 | - |
4+ | CHF 59.40 | 14.04% |
10+ | CHF 52.00 | 24.75% |
20+ | CHF 46.40 | 32.85% |
30+ | CHF 43.40 | 37.19% |
50+ | CHF 42.30 | 38.78% |
100+ | CHF 40.80 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |