

CHF 88.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.70 | - |
4+ | CHF 76.20 | 14.09% |
10+ | CHF 66.80 | 24.69% |
20+ | CHF 59.80 | 32.58% |
30+ | CHF 55.80 | 37.09% |
50+ | CHF 54.40 | 38.67% |
100+ | CHF 52.40 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |