

CHF 33.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.10 | - |
4+ | CHF 28.40 | 14.20% |
10+ | CHF 25.00 | 24.47% |
20+ | CHF 22.30 | 32.63% |
30+ | CHF 20.70 | 37.46% |
50+ | CHF 20.20 | 38.97% |
100+ | CHF 19.50 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 3.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |