

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.30 | - |
4+ | CHF 24.30 | 14.13% |
10+ | CHF 21.40 | 24.38% |
20+ | CHF 19.10 | 32.51% |
30+ | CHF 17.80 | 37.10% |
50+ | CHF 17.40 | 38.52% |
100+ | CHF 16.80 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 3.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0031-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |