

CHF 838.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 905.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 838.00 | - |
4+ | CHF 759.50 | 9.37% |
10+ | CHF 754.00 | 10.02% |
20+ | CHF 748.00 | 10.74% |
30+ | CHF 742.50 | 11.40% |
50+ | CHF 731.00 | 12.77% |
100+ | CHF 725.50 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |