

CHF 1'979.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'139.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'979.00 | - |
4+ | CHF 1'794.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'780.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'766.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'752.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'726.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'713.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |