

CHF 1'573.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'700.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'573.00 | - |
4+ | CHF 1'426.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'415.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'404.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'393.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'372.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'362.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |