

CHF 84.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.10 | - |
4+ | CHF 72.30 | 14.03% |
10+ | CHF 63.50 | 24.49% |
20+ | CHF 56.70 | 32.58% |
30+ | CHF 53.00 | 36.98% |
50+ | CHF 51.60 | 38.64% |
100+ | CHF 49.80 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 916 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |