

CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.00 | - |
4+ | CHF 74.00 | 13.95% |
10+ | CHF 64.80 | 24.65% |
20+ | CHF 57.90 | 32.67% |
30+ | CHF 54.10 | 37.09% |
50+ | CHF 52.70 | 38.72% |
100+ | CHF 50.80 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |