

CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.50 | - |
4+ | CHF 170.00 | 14.36% |
10+ | CHF 149.00 | 24.94% |
20+ | CHF 133.50 | 32.75% |
30+ | CHF 124.50 | 37.28% |
50+ | CHF 121.50 | 38.79% |
100+ | CHF 117.00 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.51 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |