

CHF 103.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.50 | - |
4+ | CHF 88.80 | 14.20% |
10+ | CHF 77.90 | 24.73% |
20+ | CHF 69.70 | 32.66% |
30+ | CHF 65.00 | 37.20% |
50+ | CHF 63.30 | 38.84% |
100+ | CHF 61.10 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R22 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |