

CHF 84.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.60 | - |
4+ | CHF 72.60 | 14.18% |
10+ | CHF 63.70 | 24.70% |
20+ | CHF 57.00 | 32.62% |
30+ | CHF 53.20 | 37.12% |
50+ | CHF 51.80 | 38.77% |
100+ | CHF 50.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |