

CHF 70.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.30 | - |
4+ | CHF 60.50 | 13.94% |
10+ | CHF 53.00 | 24.61% |
20+ | CHF 47.50 | 32.43% |
30+ | CHF 44.30 | 36.98% |
50+ | CHF 43.20 | 38.55% |
100+ | CHF 41.60 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 2.55 mm |
Maß nach French R | NF-R20B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |