

CHF 56.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.40 | - |
4+ | CHF 48.50 | 14.01% |
10+ | CHF 42.50 | 24.65% |
20+ | CHF 37.90 | 32.80% |
30+ | CHF 35.40 | 37.23% |
50+ | CHF 34.50 | 38.83% |
100+ | CHF 33.30 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |