

CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.50 | - |
4+ | CHF 100.50 | 13.73% |
10+ | CHF 87.80 | 24.64% |
20+ | CHF 78.50 | 32.62% |
30+ | CHF 73.30 | 37.08% |
50+ | CHF 71.30 | 38.80% |
100+ | CHF 68.80 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |