

CHF 1'767.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'910.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'767.00 | - |
4+ | CHF 1'602.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'589.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'577.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'565.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'542.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'530.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 289.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |