

CHF 81.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.60 | - |
4+ | CHF 70.10 | 14.09% |
10+ | CHF 61.50 | 24.63% |
20+ | CHF 55.00 | 32.60% |
30+ | CHF 51.30 | 37.13% |
50+ | CHF 50.00 | 38.73% |
100+ | CHF 48.30 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |