

CHF 95.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.70 | - |
4+ | CHF 82.20 | 14.11% |
10+ | CHF 72.10 | 24.66% |
20+ | CHF 64.40 | 32.71% |
30+ | CHF 60.20 | 37.10% |
50+ | CHF 58.60 | 38.77% |
100+ | CHF 56.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |