

CHF 824.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 890.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 824.00 | - |
4+ | CHF 747.00 | 9.34% |
10+ | CHF 741.00 | 10.07% |
20+ | CHF 735.50 | 10.74% |
30+ | CHF 730.00 | 11.41% |
50+ | CHF 719.00 | 12.74% |
100+ | CHF 713.50 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |