

CHF 1'528.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'651.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'528.00 | - |
4+ | CHF 1'385.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'374.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'363.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'353.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'332.00 | 12.83% |
100+ | CHF 1'323.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |