

CHF 192.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.00 | - |
4+ | CHF 165.00 | 14.06% |
10+ | CHF 145.00 | 24.48% |
20+ | CHF 129.00 | 32.81% |
30+ | CHF 120.50 | 37.24% |
50+ | CHF 117.50 | 38.80% |
100+ | CHF 113.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.94 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |