

CHF 99.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.60 | - |
4+ | CHF 85.70 | 13.96% |
10+ | CHF 75.10 | 24.60% |
20+ | CHF 67.20 | 32.53% |
30+ | CHF 62.70 | 37.05% |
50+ | CHF 61.10 | 38.65% |
100+ | CHF 59.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R21 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |