

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.90 | - |
4+ | CHF 53.30 | 13.89% |
10+ | CHF 46.70 | 24.56% |
20+ | CHF 41.80 | 32.47% |
30+ | CHF 39.00 | 37.00% |
50+ | CHF 38.10 | 38.45% |
100+ | CHF 36.60 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |