

CHF 51.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.60 | - |
4+ | CHF 44.30 | 14.15% |
10+ | CHF 38.80 | 24.81% |
20+ | CHF 34.70 | 32.75% |
30+ | CHF 32.40 | 37.21% |
50+ | CHF 31.60 | 38.76% |
100+ | CHF 30.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |