

CHF 109.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.50 | - |
4+ | CHF 94.10 | 14.06% |
10+ | CHF 82.50 | 24.66% |
20+ | CHF 73.70 | 32.69% |
30+ | CHF 68.80 | 37.17% |
50+ | CHF 67.00 | 38.81% |
100+ | CHF 64.70 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |