

CHF 74.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.60 | - |
4+ | CHF 64.10 | 14.08% |
10+ | CHF 56.20 | 24.66% |
20+ | CHF 50.40 | 32.44% |
30+ | CHF 47.00 | 37.00% |
50+ | CHF 45.80 | 38.61% |
100+ | CHF 44.10 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |