

CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.50 | - |
4+ | CHF 48.60 | 13.98% |
10+ | CHF 42.60 | 24.60% |
20+ | CHF 38.20 | 32.39% |
30+ | CHF 35.60 | 36.99% |
50+ | CHF 34.70 | 38.58% |
100+ | CHF 33.40 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |