

CHF 1'655.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'789.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'655.00 | - |
4+ | CHF 1'500.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'489.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'477.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'466.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'444.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'433.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 269.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2693-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |