

CHF 1'480.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'599.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'480.00 | - |
4+ | CHF 1'342.00 | 9.32% |
10+ | CHF 1'331.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'321.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'311.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'291.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'282.00 | 13.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |