

CHF 48.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.30 | - |
4+ | CHF 41.40 | 14.29% |
10+ | CHF 36.30 | 24.84% |
20+ | CHF 32.50 | 32.71% |
30+ | CHF 30.40 | 37.06% |
50+ | CHF 29.60 | 38.72% |
100+ | CHF 28.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 023 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |