

CHF 74.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.50 | - |
4+ | CHF 64.00 | 14.09% |
10+ | CHF 56.10 | 24.70% |
20+ | CHF 50.10 | 32.75% |
30+ | CHF 46.70 | 37.32% |
50+ | CHF 45.50 | 38.93% |
100+ | CHF 44.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.59 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |