

CHF 93.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.00 | - |
4+ | CHF 79.80 | 14.19% |
10+ | CHF 70.00 | 24.73% |
20+ | CHF 62.70 | 32.58% |
30+ | CHF 58.50 | 37.10% |
50+ | CHF 57.00 | 38.71% |
100+ | CHF 55.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |